Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
1C671645
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
Úhlová bruska Bosch Akumulátorová GWX 18V-15 C
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1C671645
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.3
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.3
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
GWX 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C671645
EAN
4059952512044
UBB
500708201180
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H6401