text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Bosch Akumulátorová GWX 18 V-15 SC


Objednací číslo 1P602639
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.3
Počet přiložených baterií 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.3
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672959
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P602639
EAN 3165140964579
UBB 500704841393
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H6501
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.