text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Bosch Akumulátorová GWX 18 V-15 C


Objednací číslo 5M927625
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.3
S nabíječkou baterií Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.3
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GWX 18V-15 C
Safety GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M927625
EAN 4059952512037
UBB 500704840973
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H6400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.