text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Sin revestimiento 6X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 12.2
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA 7318110000

Dimensiones

D (mm) 6
k 4
L (mm) 60
s 10

Estándares

DIN 571
NF E25-607
NEN 2260

Números de artículo

Artículo No. 08085.060.060
EAN 8717077261433
UBB 500649308086
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.