text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, hoch, DIN 982 DIN 982 Rostfreistahl A2 M4


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Marke Fabory
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.32
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Warennummer 7318163990

Maße

d-D M4
h 4.7
P 0.7
s 7

Normen

DIN ≈982
ISO ≈7040
NF ≈E25-409

Artikelnummern

Artikelnummer 51718.040.001
EAN 8715494281867
UBB 500512308163
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.