text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10 M12


Položka č.
Průměr
Značka Fabory
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Průměr M12
Značka Fabory
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.52
Komoditní kód 7318166090

Rozmery

d-D M12
h (max.) 12
P 1.75
s 19

Normy

NEN 2452
BS 4929-1
DIN 980-V
NF E25-410
ISO 7042

Čísla materiálu

Položka č. 12911.120.001
EAN 8717077217362
UBB 500648369485
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.