text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Toutes les catégories
Nedtrain Oud
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21530
21530.100.040
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
25.8
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Code Douanier
7318154890
Dimensions
b
26
bm≈1d
10
b2 =L-(x1+3) à L≤
30
d-D
M10
L (mm)
40
P
1.5
x
3.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
938
NF
E25-135
Numéros d'articles
Numéro d'article
21530.100.040
EAN
8717077219106
UBB
500648201654
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits (47)
Diamètre
Longueur
Afficher toutes les variantes
Diamètre
Longueur
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
M8
25 mm
21530.080.025
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M8X25
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M8
30 mm
21530.080.030
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M8X30
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M8
40 mm
21530.080.040
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M8X40
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
20 mm
21530.100.020
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X20
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
25 mm
21530.100.025
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X25
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
35 mm
21530.100.035
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X35
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
40 mm
21530.100.040
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X40
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
45 mm
21530.100.045
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X45
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
50 mm
21530.100.050
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X50
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
M10
60 mm
21530.100.060
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X60
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
Diamètre
Veuillez sélectionner
Longueur
Veuillez sélectionner
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
M8
25 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M8X25
Aller à la page du produit
-
-
M8
30 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M8X30
Aller à la page du produit
-
-
M8
40 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M8X40
Aller à la page du produit
-
-
M10
20 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X20
Aller à la page du produit
-
-
M10
25 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X25
Aller à la page du produit
-
-
M10
35 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X35
Aller à la page du produit
-
-
M10
40 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X40
Aller à la page du produit
-
-
M10
45 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X45
Aller à la page du produit
-
-
M10
50 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X50
Aller à la page du produit
-
-
M10
60 mm
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Electro zingué 8.8 M10X60
Aller à la page du produit
-
-
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
«
1
(current)
2
3
4
5
»
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande