text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Thermisch verzinkt 140 HV M36


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 36
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 83.46
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 36
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 83.46
Goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 37
d2 66
h 5

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 38157.360.001
EAN 8715494509848
UBB 500621775195
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.