text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring ratelsleutel 26A 1/4 x 5/16


OmkeerbaarMet dubbele zeskant22 tandenVerchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 108
Uitvoering enkele sleutel Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 108
Uitvoering enkele sleutel Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Rateluitvoering Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 55
Goederencode 8204110000
Type Ring Spanner

Omschrijving

OmkeerbaarMet dubbele zeskant22 tandenVerchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0288.063.079
EAN 4018754116263
UBB 203122723521
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41551620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.