text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 32 33 33 MM


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé

Objednací číslo
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 33
Longueur (mm) 57.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Baleno po 1

Specifikace

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 33
Longueur (mm) 57.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 26.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier 8204200000
Model 32 33
Type Socket

Popis

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé

Čísla materiálu

Objednací číslo G2255.330.001
EAN 4010886627006
UBB 240120516036
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6270030

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.