Špeciálne kolíky pre T-drážku
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
Upevňovacie systémy
T produkty
Špeciálne kolíky pre T-drážku
16226
16226.160.125
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
Závrtná skrutka pre matice T-drážok DIN 6379 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X125 (75)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda kvality
8,8 (oceľ)
Materiál
Oceľ
Priemer (metrický)
16
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
125 mm
Trieda kvality
8,8 (oceľ)
Materiál
Oceľ
Priemer (metrický)
16
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Závrtné šrouby do rozměru M12 (včetně) jsou třídy 10.9, nad rozměr M12 třídy 8.8.
Rozmery
b1
19
b2
75
d-D
M16
L (mm)
125
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6379
Čísla materiálu
Položka č.
16226.160.125
EAN
4020772081423
UBB
951353179728
UNSPSC
31161610