Nedtrain Oud
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
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17420
17420.053.008
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
Závitové oko Oceľ Pozinkované M5X30X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
30 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
D
8
d2
4.4
Priemer oka ø
8
L (mm)
30
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17420.053.008
EAN
8712547016056
UBB
408370392354
UNSPSC
31161610