text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka so šošovkovou hlavou a vnútorným šesťhranom RT Mosadz Poniklované M6X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Mosadz
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 10 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Mosadz
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit
Typ č. RT

Rozmery

d-D M6
d2 9
d3 15
h 3.5
L (mm) 10
P 1
s 5

Čísla materiálu

Položka č. 14484.060.001
EAN 8715492583000
UBB 950355970126
UNSPSC 31161714

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.