text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka so šesťhrannou hlavou MF DIN 910 Oceľ Nelegovaná M10X1,00


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M10
d2 (h14) 14
i 8
L ≈ 17
P 1
s 10

Normy

DIN 910

Čísla materiálu

Položka č. 07680.100.100
EAN 8715492154880
UBB 950355054376
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.