text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka so šesťhrannou hlavou MF DIN 910 Nerezoceľ A2 M20X1,50


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M20
d2 (h14) 25
i 14
L ≈ 26
P 1.5
s 19

Normy

DIN 910

Čísla materiálu

Položka č. 51965.200.150
EAN 8715494098694
UBB 500571741098
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.