text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom MF DIN 908 Oceľ Nelegovaná M60X2,00


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M60
d2 (h14) 68
L ≈ 25
P 2
s (D12) 32

Normy

DIN 908

Čísla materiálu

Položka č. 07640.600.200
EAN 8715492154422
UBB 950355371333
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.