text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom MF DIN 908 Oceľ Nelegovaná M36X2,00


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M36
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M36
d2 (h14) 42
L ≈ 21
P 2
s (D12) 19

Normy

DIN 908

Čísla materiálu

Položka č. 07640.360.200
EAN 8715492154316
UBB 950355370673
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.