text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom MF DIN 908 Oceľ Nelegovaná M26X1,50


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M26
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M26
d2 (h14) 31
L ≈ 20
P 1.5
s (D12) 12

Normy

DIN 908

Čísla materiálu

Položka č. 07640.260.150
EAN 8715492154262
UBB 950355823119
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.