text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a vonkajším kužeľovým rúrkovým závitom DIN 906 Oceľ Nelegovaná R1.1/2


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Taper pipe thread
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 1.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Taper pipe thread

Rozmery

b (js16) 20
s (D12) 24
Závitov na palec 11

Normy

DIN 906

Čísla materiálu

Položka č. 07650.381.001
EAN 8715492154613
UBB 950355052131
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.