text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a vonkajším kužeľovým rúrkovým závitom DIN 906 Nerezoceľ A2 R3/8


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Taper pipe thread
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 3/8 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Taper pipe thread

Rozmery

b (js16) 10
s (D12) 8
Závitov na palec 19

Normy

DIN 906

Čísla materiálu

Položka č. 51962.096.001
EAN 8715493985209
UBB 950355574126
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.