text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a vonkajším kužeľovým jemn. závitom DIN 906 Nerezoceľ A4 M24X1,50


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread

Rozmery

b (js16) 12
d-D M24
P 1.5
s (D12) 12

Normy

DIN 906

Čísla materiálu

Položka č. 55961.240.150
EAN 8715494635967
UBB 500634482169
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.