text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a vonkajším kužeľovým jemn. závitom DIN 906 Nerezoceľ A2 M8X1,00


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread

Rozmery

b (js16) 8
d-D M8
P 1
s (D12) 4

Normy

DIN 906

Čísla materiálu

Položka č. 51961.080.100
EAN 4043377057143
UBB 500574115688
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.