text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a rúrkovým závitom DIN 908 Oceľ Nelegovaná G1.1/2A


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Rúrkový závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 1.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Rúrkový závit

Rozmery

d1 1.1
d2 (h14) 55
L ≈ 21
s (D12) 24
Závitov na palec 11

Normy

DIN 908

Čísla materiálu

Položka č. 07620.381.001
EAN 8715492154163
UBB 950355049921
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.