text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom a rúrkovým závitom DIN 908 Nerezoceľ A2 G1.1/4A


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Rúrkový závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 1.1/4 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Rúrkový závit

Rozmery

d1 1.1
d2 (h14) 49
L ≈ 21
s (D12) 22
Závitov na palec 11

Normy

DIN 908

Čísla materiálu

Položka č. 51964.317.001
EAN 8715494098625
UBB 500571740348
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.