text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná oválná hlava s T-hvězdicí DIN 966 DIN ≈966 A Nerezoceľ A4 M4X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 16 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
P 0.7
Socket 20

Normy

ISO ≈14584
DIN ≈966

Čísla materiálu

Položka č. 55325.040.016
EAN 8715494552882
UBB 500634464597
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.