Ostatní
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
Brúsenie & pieskovanie
Priame brúsky
1Q616638
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
Wet grinding system NTS 255 250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30) mm 200 W 90 min-¹ HOLZKRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q616638
Šírka
400
Výška
490
Spotreba energie (W)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka
440
Napätie
230 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min)
90 - 90
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
400
Výška
490
Spotreba energie (W)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka
440
Napätie
230 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min)
90 - 90
Max. priemer brúsneho kameňa (mm)
250
Značka
HOLZKRAFT
Type
5750255
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q616638
EAN
4036351228349
UBB
500581174462
UNSPSC
27112704
Číslo materiálu výrobcu
8000788384