text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A/6 Sada skrutkovačov s drážkou/klinom ESD 6-dielna


1578 A/6 Sada skrutkovačov a stojanu ESD na elektronické aplikácie, 6 kusov 2x 1550 PH ESD Kraftform Mikro skrutkovač na krížové skrutky: Sada skrutkovačov Wera Micro s drážkou: 0,25x1,2x40 mm, 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2,5x80 mm. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle krútenie je výsledkom upevnenia r

Položka č. 8J422108
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka WERA
Model 1578 A

Popis

1578 A/6 Sada skrutkovačov a stojanu ESD na elektronické aplikácie, 6 kusov 2x 1550 PH ESD Kraftform Mikro skrutkovač na krížové skrutky: Sada skrutkovačov Wera Micro s drážkou: 0,25x1,2x40 mm, 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2,5x80 mm. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle krútenie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie rukoväte. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého krútiaceho momentu pri uvoľňovaní a uťahovaní, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. Hrot Black Point ponúka optimalizovanú ochranu proti korózii a presné nasadenie.

Čísla materiálu

Položka č. 8J422108
EAN 4013288113900
UBB 500643296477
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05030170001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.