Nože
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Nože
81822.007.009
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
WERA SCRWDRBL TORX 87 877-9002968
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
81822.007.009
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
175
Veľkosť (TX)
9
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
175
Veľkosť (TX)
9
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6
Obojstranná
Áno
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
36
HS kód
Zobraziť
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
87 Kombinovaný nôž pre skrutky TORX®, TX 7 x TX 9 x 175 mmKombinovaný nôž pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.
Čísla materiálu
Položka č.
81822.007.009
EAN
4013288000637
UBB
425120000459
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05002968001