text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE BZK 164I 5,0X8004665


Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti S šestihrannou ochranou před odkutálením Zinkově fosfátovaný

Položka č. 81862.050.080
Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 185
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 185
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Testované podľa VDE Áno

Popis

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 81862.050.080
EAN 4013288036636
UBB 241124017401
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05004665001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.