text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Súprava skrutkovačov z nehrdzavejúcej ocele 334/6 6-dielna drážka/PH guľatá čepeľ 2-komponentná


8000 C Ráčna Zyklop Speed s pohonom 1/2",, 1/2", x 277 mmRáčna Zyklop s pohonom 1/2",. Jemné ozubenie so 72 zubami umožňuje nízky uhol návratu 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a pomocou posuvného spínača na oboch stranách ju možno zablokovať v ľubovoľnej polohe. Bezproblémová práca s dostatočným priestorom pre ruky aj vo veľmi úzkych alebo ťažko prístupný

Položka č. 81062.000.277
Izolácia Áno
Dĺžka 277
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka 277
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

8000 C Ráčna Zyklop Speed s pohonom 1/2",, 1/2", x 277 mmRáčna Zyklop s pohonom 1/2",. Jemné ozubenie so 72 zubami umožňuje nízky uhol návratu 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a pomocou posuvného spínača na oboch stranách ju možno zablokovať v ľubovoľnej polohe. Bezproblémová práca s dostatočným priestorom pre ruky aj vo veľmi úzkych alebo ťažko prístupných montážnych situáciách. Preddefinované polohy 0°, 15° a 90° doľava a doprava zaručujú bezpečnú prácu bez skĺznutia račňovej hlavy. V polohe 0° možno račňu s adaptérom a bitom používať ako bežný skrutkovač. Zotrvačníková konštrukcia pomáha urýchliť proces skrutkovania. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a rýchlo sa otáčajúca objímka podporujú rýchle otáčanie. Vďaka tvaru rukoväte Kraftform, ktorý je dokonale prispôsobený ruke, sa predchádza poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväti zaručujú rýchle prepínanie rúk bez rizika, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie, ",protišmykové", zóny ponúkajú prenos veľkých síl bez strát. Pre nástrčné kľúče so štvorcovou hlavou 1/2",, ako aj pre 1/2", konektory so štvorcovou hlavou, s guľovou poistkou.

Čísla materiálu

Položka č. 81062.000.277
EAN 4013288121882
UBB 500511984923
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 05003600001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.