text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nastavitelné klíče 6004 JOKER XS


6004 Samonastavovací kľúč Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMnohí používatelia si želajú mať univerzálny skrutkovací nástroj s čo najširším rozsahom použitia. Mal by to byť jeden nástroj pre viaceré metrické a imperiálne rozmery. Mal by sa automaticky prispôsobiť rôznym rozmerom skrutiek. Mal by byť bezpečný na uchopenie bez poškodenia čohokoľvek a mal

Položka č. 8O425733
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 256
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča 24
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 256
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča 24
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica 19 - 24
Testované podľa VDE Nie
Model 6004 Joker

Popis

6004 Samonastavovací kľúč Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMnohí používatelia si želajú mať univerzálny skrutkovací nástroj s čo najširším rozsahom použitia. Mal by to byť jeden nástroj pre viaceré metrické a imperiálne rozmery. Mal by sa automaticky prispôsobiť rôznym rozmerom skrutiek. Mal by byť bezpečný na uchopenie bez poškodenia čohokoľvek a mal by umožňovať vysoké pracovné rýchlosti. Joker 6004 so svojimi priebežnými a paralelnými čeľusťami nahrádza niekoľko veľkostí jednotlivých kľúčov. Požadovaná veľkosť sa automaticky a plynule nastaví pri nasadení nástroja na šesťhrannú skrutku alebo skrutku. Integrovaný pákový mechanizmus bezpečne upína šesťhrannú skrutku alebo skrutku medzi čeľusťami, čo výrazne znižuje riziko vykĺznutia alebo poškodenia. Funkcia račne zabezpečuje rýchle a dôsledné skrutkovanie bez nutnosti demontáže nástroja. Pomocou obdĺžnikových hranolov s rohovou šírkou možno dosiahnuť uhol spätného otáčania len 30°. Konštrukcia s jedným ramenom v spojení s funkciou račne a hranolmi s rohovou šírkou umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch. Nastaviteľný Joker 6004 je univerzálny skrutkovací nástroj. Samočinné nastavenie. Uchopenie. Rozpínanie.

Čísla materiálu

Položka č. 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020099001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.