text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 6000 Joker SW18 x 235


6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, 18 x 235 mmPremiový metrický krúžkový račňový kľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia očkových račňových kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou, ktorú umožňuje kovová doštička na otvorenom konci,

Položka č. 81950.180.001
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 235
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 18
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 18
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 39
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 33.8
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 9
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Model 6000 Joker

Popis

6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, 18 x 235 mmPremiový metrický krúžkový račňový kľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia očkových račňových kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou, ktorú umožňuje kovová doštička na otvorenom konci, čím sa znižuje riziko straty skrutiek a nástrčiek. Vymeniteľná kovová doštička na otvorenom konci s extra tvrdými zubami zaisťuje skrutky a nástrčky a znižuje riziko ich vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť skĺznutiu hlavy skrutky nadol a umožňuje použitie vysokých krútiacich momentov. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie so skrutkou alebo skrutkou a znižuje tak riziko skĺznutia. Uhol návratu iba 30° na strane otvoreného konca zabraňuje zdĺhavému otáčaniu kľúča počas skrutkovania. Ráčnový mechanizmus na strane krúžku s výnimočne vysokým jemným ozubením 80 zubov pre flexibilitu aj v stiesnených priestoroch. Špeciálne navrhnutá geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú tuhosť v ohybe. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou povrchovou úpravou na vysokú ochranu proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov ",Take it easy",: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 81950.180.001
EAN 4013288167408
UBB 500619993016
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 05073278001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.