text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB sada krížových bitov v blistrovom balení PH2 x 50 mm 1/4“ Hex 2 kusy


851/4 TZ SB bity, PH 2 x 50 mm, 2 kusy 2x 851/4 TZ bity: PH 2 x 50 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 4L680323
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka WERA
Model 851/4 TZ SB

Popis

851/4 TZ SB bity, PH 2 x 50 mm, 2 kusy 2x 851/4 TZ bity: PH 2 x 50 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134381001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.