text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 3950 PKL 4,0 x 137


3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 4 x 137 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa vylučuje riziko zničenia zapusten

Položka č. 81623.040.137
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 137
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 137
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 24
Testované podľa VDE Nie
Model 3950 PKL

Popis

3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 4 x 137 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa vylučuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",.

Čísla materiálu

Položka č. 81623.040.137
EAN 4013288111302
UBB 500511643040
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022704001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.