text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 3950 PKL 3,0 x 123


3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 3 x 123 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele na skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapusten

Položka č. 81623.030.123
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 123
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 123
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 21
Testované podľa VDE Nie
Model 3950 PKL

Popis

3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 3 x 123 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele na skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",.

Čísla materiálu

Položka č. 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022703001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.