text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 3950 PKL palec 1/8“ x 123


3950 PKL L-klúč, imperiálny, nerezový, 1/8", x 123 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne šesťhranné skrutky od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia z

Položka č. 81623.031.123
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 123
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 123
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 1/8 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 21
Testované podľa VDE Nie
Model 3950 PKL

Popis

3950 PKL L-klúč, imperiálny, nerezový, 1/8", x 123 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne šesťhranné skrutky od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",.

Čísla materiálu

Položka č. 81623.031.123
EAN 4013288117175
UBB 500511643792
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022712001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.