Hose Technology
Všetky kategórie
Brands
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
4H433961
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
Water hose length 50 m internal dm 13 mm external dm 18 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4H433961
Hrúbka steny (mm)
2.5
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
12
Materiál vnútornej steny
NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny
NBR/PVC
Farba vnútornej steny
Iné
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.5
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
12
Materiál vnútornej steny
NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny
NBR/PVC
Farba vnútornej steny
Iné
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
36
Vonkajšia farba steny
Orange
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4H433961
EAN
4015448761013
UBB
500582057799
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000350015