Pomac Automation B.V.
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
Podložky/ Krúžky
Vymedzovacie podložky
38570
38570.090.015
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
Vymedzovacie podložky DIN 988 Oceľ 2 K 50 Nelegovaná h=1,2mm 9X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
FABORY
Materiál
Oceľ
Technický materiál
2 K 50
Vonkajší priemer
15
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
h=1,2MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
9 mm
Značka
FABORY
Materiál
Oceľ
Technický materiál
2 K 50
Vonkajší priemer
15
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
h=1,2MM
Rozmery
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Hrúbka
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301