text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut pro opláštění s šestihrannou hlavou s kuželovým zakončením s těsnící podložkou 19mm Nerezoceľ A2 kužele 6,5X220MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 6.5 mm
Dĺžka 220 mm
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info kužele

Rozmery

d2 19
D (mm) 6.5
h 3
k 4.6
L (mm) 220
s 3

Čísla materiálu

Položka č. 51894.065.220
EAN 8717077007444
UBB 500634519960
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.