Obvodové skrutky
51892
51892.065.100
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
Vrut pro opláštění s šestihrannou hlavou s kuželovým zakončením s těsnící podložkou 16mm Nerezoceľ A2 kužele 6,5X100MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6.5 mm
Dĺžka
100 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
kužele
Rozmery
d2
16
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
100
s
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51892.065.100
EAN
8717077784956
UBB
500634515414
UNSPSC
31162400