text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 20 x 320 x 200 mm


Položka č. 5Y999467
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 320
Priemer vrtáka (mm) 20
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HM
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 504
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5Y999467
EAN 4002395374229
UBB 500513735257
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352764
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.