MAVE B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07850
07850.080.025
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Pozinkované 45H M8X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
25 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M8
dv
5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Čísla materiálu
Položka č.
07850.080.025
EAN
8715492165145
UBB
950351525528
UNSPSC
31161518