text.skipToContent text.skipToNavigation

Varta Batérie 4922121411 6LR61 / 9V 1PC


Varta High Energy batteries

Položka č. C7500.004.922
Menovité napätie (V) 9
Šírka 17.5
Dizajn Alkalický mangán
Hmotnosť 46
Označenie veľkosti Blokovať
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 9
Šírka 17.5
Dizajn Alkalický mangán
Hmotnosť 46
Označenie veľkosti Blokovať
Kapacita (mAh) 580
Označenie IEC 6 LP 3146
Dĺžka (mm) 26.5
Vhodné pre aplikácie EX Nie
Výška vrátane pólu (mm) 48.5
Počet buniek 1
Značka Varta
Váha kusu (g) 49.67
HS kód
Model LONGLIFE POWER
Type Alkaline Battery

Popis

Varta High Energy batteries

Čísla materiálu

Položka č. C7500.004.922
EAN 4008496559862
UBB 500511734534
UNSPSC 26111702
Číslo materiálu výrobcu 4922121411
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.