text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) DIN 7 m6 Nerezoceľ A1/A2 6X20MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka FABORY
d1 (m6) 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Info
  • Podle dostupnosti lze dodat A1 i A2.
    • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
    • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 20 mm
Značka FABORY
d1 (m6) 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Info
  • Podle dostupnosti lze dodat A1 i A2.
    • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
    • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.

Rozmery

c (max.) 0.9
D (mm) 6
L (mm) 20
r ≈ 6

Normy

ISO ≈2338
BS ≈1804-2
DIN 7

Čísla materiálu

Položka č. 51580.060.020
EAN 8715492296849
UBB 950359192404
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.