Synspec B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
1H471978
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
vřetenové vrtáky Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 5,1MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1H471978
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer vrtáka (mm)
5.1
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Áno
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.
Čísla materiálu
Položka č.
1H471978
EAN
8715494545808
UBB
500512517706
UNSPSC
23241639