text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Závitové očko DIN 223 HSS M9X1,0


For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Položka č. 2F290374
Dizajn Závitová rezačka
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 9
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 9
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS
Značka Völkel

Popis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Položka č. 2F290374
EAN 4022835264309
UBB 500690821003
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 26430
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.