text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaná sada závitníkov 7-dielna HSS 1/4 palca HEX plastová škatuľa


847/7 Sada kombinovaných vrtákov, 7 kusov 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 50 mm 6x 847 HSS kombinované závitníky: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 107-dielna sada kombinovaných príklepových vrtákov Wera v stabilnej plastovej škatuli. pohon vhodný pre držiaky podľa

Položka č. 7E701144
Balenie Plastová krabica
Počet častí 7
Priemer (mm) 2.5-8.5
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet častí 7
Priemer (mm) 2.5-8.5
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 6
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Veľkosť závitu (metrický) 2.5 - 8.5

Popis

847/7 Sada kombinovaných vrtákov, 7 kusov 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 50 mm 6x 847 HSS kombinované závitníky: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 107-dielna sada kombinovaných príklepových vrtákov Wera v stabilnej plastovej škatuli. pohon vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3. Dodáva sa s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor na nasadenie do elektrického skrutkovača alebo skľučovadla elektrickej vŕtačky. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. HSS = rýchlorezná oceľ. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Veľmi dobré strediace vlastnosti. Jednoduché rezanie. Perfektný odvod triesok. Nízke riziko naklonenia. Presný spätný pohyb.

Čísla materiálu

Položka č. 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 05104651001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.