text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Položka č. 3F707580
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9

Čísla materiálu

Položka č. 3F707580
EAN 4022835315346
UBB 500690959043
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.