Uhlové brúsky
Všetky kategórie
Brands
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
4V773138
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
Uhlová brúska Bosch GWS 1000
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4V773138
Šírka
159
Výška
102
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka
298
Menovitá spotreba energie (W)
1000
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
159
Výška
102
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Dĺžka
298
Menovitá spotreba energie (W)
1000
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4V773138
EAN
3165140835015
UBB
500635976243
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601828800