text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ventilátorový kotúč CERABOND dm 115 mm granulácia 80 plochá nerezová keramika


Enhanced abrasiveness Longer lifetime Enhanced economic efficiency

Položka č. 0T235355
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Značka TYROLIT
Model CERABOND

Popis

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 0T235355
EAN 9003172242262
UBB 500683324569
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34315843
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.